- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 籠 網のおすすめ人気ランキング
籠 網のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新128件の「籠 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型網かご」、「ステンレスカゴ 大型」、「ステンレス ボックス メッシュ」などの商品も取り扱っております。
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
形状
角型
仕様
オートクレーブ可
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
10
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
10
仕上
電解研磨
材質
SUS304
形状
角型
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質
18-8ステンレス
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
網目(mm)
5.5
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
1.1
メッシュ寸法(mm)
10
形状
角型
高さ(mm)
160
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。
バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質
ステンレス(SUS304)
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
線径(mm)
0.8
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
高さ(mm)
53
材質
SUS304
8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。
取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。
テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。
形状
角型
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
10
金網ピッチ(mm)
10
金網線径(mm)
2
線径(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
41
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網目(mm)
41
取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
種別
SUS304
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応